Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
55270
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
Závrtná skrutka, koncovka 1,25 d DIN 939 Nerezoceľ A4
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b
1
= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
Délka závitu na straně matice b
2
= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b
1
= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
Délka závitu na straně matice b
2
= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Normy
DIN
939
NF
E25-135
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní