text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set with fit bolt oversized thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 5.6/5 zväčšený M16X70X38


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 5.6/5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Ls (min.) 38
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 5.6/5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Ls (min.) 38
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 185
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.nadrozměrný
HS kód

Rozmery

b 24.5
d-D M16
ds 17
k 10
L (mm) 70
m (max.) 15.9
P 2
s 24

Normy

EN 15048

Čísla materiálu

Položka č. 08772.160.070
EAN 8717077308176
UBB 500650937054
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.