Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
08440
08440.120.075
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 4.6/5 M12X75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
4.6/5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
75 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6/5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
95.8
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrický
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
20.5
d-D
M12
k
8
L (mm)
75
m
10.8
P
1.75
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
EN
15048
Čísla materiálu
Položka č.
08440.120.075
EAN
8717077305663
UBB
500650911968
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní