text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M27X120


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M27
Dĺžka 120 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8/8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 826.3
Info
  • Pouze celá balení.
  • Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
  • Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
  • Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
  • V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
  • Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
  • Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
  • Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický
HS kód 7318158880

Rozmery

d-D M27
k 17
L (mm) 120
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Normy

EN 15048
ISO 4017/4032

Čísla materiálu

Položka č. 01415.270.120
EAN 8715494290135
UBB 500574472816
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.