Strojné vruty
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
Strojné vruty
U48210
U48210.011.0050
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
Strojné skrutku s guľatou hlavou drážka UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosadz #4-40X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Mosadz
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.4
Dĺžka
1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Mosadz
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
40
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozmery
A (max.)
0.211
H (max.)
0.086
J (max.)
0.039
T (max.)
0.058
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Položka č.
U48210.011.0050
EAN
8717077797116
UBB
500624970736
UNSPSC
31161504