text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Oceľ Pozinkované #10-24X3/8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Low carbon steel
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer NO.10
Dĺžka 3/8 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Low carbon steel
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 24
Váha kusu (g) 2.13
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
HS kód 7318155890

Rozmery

A (max.) 0.373
H (max.) 0.133
Čís. krížovej drážky 2

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Položka č. 24668.048.009
EAN 8712423049581
UBB 500668231755
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.