text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) #2-56X5/8

Technické údaje

Priemer NO.2
Dĺžka 5/8 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 56
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozmery

A (max.) 0.167
H (max.) 0.062
Čís. krížovej drážky 1

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Položka č. U51122.008.0062
EAN 8717077793439
UBB 500625001085
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.