text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka s krížovou drážkou UNC ASME B18.6 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1/4

Technické údaje

Priemer NO.6
Dĺžka 1/4 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Truss head
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozmery

A (max.) 0.321
H (max.) 0.086
J (max.) 0.048
T (max.) 0.05

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Položka č. U51215.013.0025
EAN 8712423001909
UBB 500625031777
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.