Strojné vruty
U51862
U51862.011.0031
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
Strojná skrutka s krížovou drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) #4-40X5/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Truss head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.4
Dĺžka
5/16 Inch
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Truss head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
40
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozmery
A (max.)
0.257
H (max.)
0.069
Čís. krížovej drážky
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51862.011.0031
EAN
8712423001121
UBB
500625056105
UNSPSC
31161504