text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojná skrutka oválna zapustená UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezoceľ A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X1.1/2

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 1.1/2 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Countersunk oval
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozmery

A (max.) 0.477
C 0.079
H (max.) 0.153
Čís. krížovej drážky 3

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Položka č. U51320.025.0150
EAN 8717077792623
UBB 500625049365
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.