Grainger
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
Čapy s hlavou
U51798
U51798.062.0225
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
Strmeňový kolík asme b18.8.1 ASME B18.8.1 Nerezoceľ AISI 304 5/8X2.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Rozmery
A
0.625
A (max.)
0.621
B (max.)
0.82
A (min.)
0.616
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.21
E
0.15625
W
0.219
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.1
Čísla materiálu
Položka č.
U51798.062.0225
EAN
8712423091368
UBB
500626535354
UNSPSC
31162400