Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5I307255
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
Stredový vrták A266 TiAlN 1 x 3,15 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5I307255
Celková dĺžka (mm)
31
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
31
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I307255
EAN
7320760708248
UBB
500661431600
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A2661.0X3.15