Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3N530811
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
Stredový vrták A201 HSS biely 6,30 mm x 2,00 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3N530811
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N530811
EAN
7320760215128
UBB
500629629691
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2012.0X6.3