My Favorites
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
Nastavovacie krúžky
37845
37845.300.001
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
Stavací svorkový krúžok s 2 skrutkami s vnútorným šesťhranom Ľahko obrobiteľná oceľ 30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vonkajší priemer
56
Info
Special features of clamp-adjusting rings:
Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
30 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vonkajší priemer
56
Info
Special features of clamp-adjusting rings:
Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
Rozmery
b
12
b (j14)
12
d1
30
d2
56
d2 (h13)
56
D (mm)
30
Rozmer skrutky
M5x20
Hrúbka
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
37845.300.001
EAN
8715494229449
UBB
500501979826
UNSPSC
31161807