Nastavovacie krúžky
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
Podložky/ Krúžky
Nastavovacie krúžky
37845
37845.250.001
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
Stavací svorkový krúžok s 2 skrutkami s vnútorným šesťhranom Ľahko obrobiteľná oceľ 25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vonkajší priemer (mm)
50
Váha kusu (g)
128
Info
Special features of clamp-adjusting rings:
Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vonkajší priemer (mm)
50
Váha kusu (g)
128
Info
Special features of clamp-adjusting rings:
Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
12
b (j14)
12
d1
25
d2
50
d2 (h13)
50
D (mm)
25
Rozmer skrutky
M5x20
Hrúbka
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
37845.250.001
EAN
8715494457040
UBB
500501993017
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní