Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
20050
20050.030.008
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
Stavěcí šroub s kuželovým zakončením DIN 427 Oceľ Nelegovaná 14H 3X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Chamfered
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Chamfered
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
8
n
0.4
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
2342
DIN
427
Čísla materiálu
Položka č.
20050.030.008
EAN
8717077277502
UBB
500647877603
UNSPSC
31161505