text.skipToContent text.skipToNavigation

Inteligentný digitálny multimeter Stanley FATMAX s 2x AA batériou

Položka č. 2G355569
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie

Technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Áno
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Áno
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Nie
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie Iné
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerný prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor Iné
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 600
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 600
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 10
Uloženie maximálnej hodnoty Nie
Viacnásobné zobrazenie Áno
Kategória meracieho obvodu CAT III
Uloženie min. hodnoty Nie
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Nie
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Nie
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Meranie teploty Nie
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 3
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Nie
Značka Stanley
HS kód 90303100
Model FATMAX

Čísla materiálu

Položka č. 2G355569
EAN 3253560825638
UBB 500715814876
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu FMHT82563-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.