Trhacie nity
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
Trhacie nity
33670
33670.040.006
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
Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X6MM SIGMA Tesniaci trhací nit s polguľatou hlavou
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Zakončenie nitov
Closed
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
6 mm
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Zakončenie nitov
Closed
Rozmery
D (mm)
4
Vrták ø
4.1
Rozsah úchopu
0.5-1.5
L (mm)
6
ø dk
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
33670.040.006
EAN
8715492972415
UBB
950369254103
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc