text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Kliešte s guľatými čelusťami
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s guľatými čelusťami
G1024.700.160
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
Stahlwille VDE kliešte s okrúhlym nosom 47 mm dĺžka čeľustí rovný hrot izolovaná rukoväť 160 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
G1024.700.160
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
162
Dĺžka (m)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
47
Šírka hlavy (mm)
15.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
162
Dĺžka (m)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čeľustí (mm)
47
Šírka hlavy (mm)
15.5
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Výška hlavy (mm)
8.5
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Stahlwille
Model
6524
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1024.700.160
EAN
4018754036882
UBB
203103008413
UNSPSC
27112125
Číslo materiálu výrobcu
65247160