Príslušenstvo
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
G0452.000.425
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
Stahlwille T-rukoväť 425 3/8 palca dĺžka 165 mm drážkovanie
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Celý popis
Položka č.
Dizajn
T-rukoväť
Izolácia
Nie
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
T-rukoväť
Izolácia
Nie
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Posuvná rukoväť
Áno
Testované podľa normy ISO 3315
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
132
HS kód
Zobraziť
Type
T-Handle
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Čísla materiálu
Položka č.
G0452.000.425
EAN
4018754012701
UBB
203122354582
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
12070000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní