text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40DL 11 mm


extra hlbokáDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 11
Dĺžka (m) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 11
Dĺžka (m) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 10.5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 40
HS kód
Model 40 DL 11
Type Socket

Popis

extra hlbokáDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0303.110.001
EAN 4018754000876
UBB 203122401938
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 01240011

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.