text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40aSP 12 Drážkovanie 3/8


Pre vonkajšie skrutky Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z ocele pre vysokú záťaž, pochrómované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 8.7
Šírka kľúča (palce) 3/8 palca
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 16
HS kód
Model 40A SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

Popis

Pre vonkajšie skrutky Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z ocele pre vysokú záťaž, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. G0310.000.012
EAN 4018754170838
UBB 500504900316
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 01011012

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.