Tools
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
Príslušenstvo & diely
Ostatné príslušenstvo
G0802.080.025
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
Stahlwille skrutkovač karburátora DRALL 1,2 mm x 8,0 mm D.25 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChrómová legovaná oceľ, chrómované čierne hroty
Celý popis
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Dĺžka čepele (mm)
25
Šírka čepele (mm)
8
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
85
Dĺžka čepele (mm)
25
Šírka čepele (mm)
8
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
35
HS kód
Zobraziť
Model
DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChrómová legovaná oceľ, chrómované čierne hroty
Čísla materiálu
Položka č.
G0802.080.025
EAN
4018754030286
UBB
203124052754
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
47241080
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní