text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille sada zásuviek 45MA/28/5K


V robustnom stohovateľnom plastovom kufríku z ABSObsah 33 kusov:28 nástrčných hlavíc s dvojitým šesťhranom 3/8 „č. 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmČ. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8„1 račňa 3/8“ č. 435: d. 193 mm2 nástavce 3/8„ č. 427: d. 76, 240 mm1 krížová rukoväť 3/8“ č. 425: d. 165 mm1 univerzálny kĺb 3/8“ č. 428: d. 46 mm

Položka č. 4T047950
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 33
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 33
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 28
S račňou Áno
HS kód
Type Socket Spanner Set

Popis

V robustnom stohovateľnom plastovom kufríku z ABSObsah 33 kusov:28 nástrčných hlavíc s dvojitým šesťhranom 3/8 „č. 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmČ. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8„1 račňa 3/8“ č. 435: d. 193 mm2 nástavce 3/8„ č. 427: d. 76, 240 mm1 krížová rukoväť 3/8“ č. 425: d. 165 mm1 univerzálny kĺb 3/8“ č. 428: d. 46 mm

Čísla materiálu

Položka č. 4T047950
EAN 4018754260430
UBB 500636305244
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 96021122
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.