text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille sada kombinovaných kľúčov 13/6 6-dielna šírka plochých kľúčov 7-19 mm tvar A


Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluSTAHLWILLE oblý povrch zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúco odolný, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na suchý zips z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 6
Počet kombinovaných kľúčov 6
Šírka kľúča (mm) 7 - 19
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 6
Počet kombinovaných kľúčov 6
Šírka kľúča (mm) 7 - 19
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 457
HS kód
Type Wrench Set

Popis

Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluSTAHLWILLE oblý povrch zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúco odolný, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na suchý zips z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Čísla materiálu

Položka č. G0231.001.830
EAN 4018754122875
UBB 500501389521
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96400813

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.