text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Redukcia 568 štvorcový pohon 3/4 palca štvorcový pohon 1/2 palca dĺžka 55 mm


Vnútorný štvorhran 3/4„ až vonkajší štvorhran 1/2“ (20 x 12,5 mm)Max. zaťaženie 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoko výkonná oceľ

Položka č.
Dĺžka (m) 55
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 19.05
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 55
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 19.05
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12.7
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 202
HS kód
Type Adapter

Popis

Vnútorný štvorhran 3/4„ až vonkajší štvorhran 1/2“ (20 x 12,5 mm)Max. zaťaženie 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoko výkonná oceľ

Čísla materiálu

Položka č. G0472.000.568
EAN 4018754013388
UBB 203122120280
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 15030003

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.