text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Redukcia 513 štvorcový prevod 1/2 palca štvorcový prevod 3/8 palca dĺžka 38,5 mm


Vnútorný štvorhran 1/2„ až vonkajší štvorhran 3/8“ (12,5 x 10 mm)Maximálne zaťaženie 202 N-mVysoko výkonná oceľ HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 35
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.7
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 35
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.7
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 9.525
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 53
HS kód
Type Adapter

Popis

Vnútorný štvorhran 1/2„ až vonkajší štvorhran 3/8“ (12,5 x 10 mm)Maximálne zaťaženie 202 N-mVysoko výkonná oceľ HPQ®DIN 3123/ISO 3316

Čísla materiálu

Položka č. G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13030002

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.