text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Stahlwille stavebná račňa 75 13X17

Cod Articol G0434.013.017
Izolácia Nie
Hmotnosť 400
Priemer hlavy (mm) 35
Antimagnetický Nie
Dĺžka (m) 315
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné

Specificații

Izolácia Nie
Hmotnosť 400
Priemer hlavy (mm) 35
Antimagnetický Nie
Dĺžka (m) 315
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 13
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 400
HS kód
Type Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol G0434.013.017
EAN 4018754188796
UBB 500511419482
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 90575117
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.