Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Príslušenstvo & diely
Ochranné kryty
G0460.003.505
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
Stahlwille predĺženie 3505
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Zakrivený hriadeľChróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
120
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
120
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
180
HS kód
Zobraziť
Type
Special Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Zakrivený hriadeľChróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0460.003.505
EAN
4018754013241
UBB
203122371735
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
13210001