Polymac B.V. - 8797490151566
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
G0460.013.220
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
Stahlwille predĺženie 13220
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
na demontáž boroskopických zátoks aretáciou boroskopickej zátkyvonkajší šesťhran 16 mm
Celý popis
Položka č.
Dĺžka (m)
355
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
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
355
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
362
HS kód
Zobraziť
Type
Special Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
na demontáž boroskopických zátoks aretáciou boroskopickej zátkyvonkajší šesťhran 16 mm
Čísla materiálu
Položka č.
G0460.013.220
EAN
4018754121243
UBB
500501119753
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
12270020