text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč OPEN-RING 24 30 x 32 mm 300 mm s dvojitým šesťhranom


metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 300
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Nie
Otvorený model Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 460
HS kód
Type Ring Spanner

Popis

metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. G0275.030.032
EAN 4018754022021
UBB 203120208277
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41083032

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.