text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč OPEN-RING 24 22 x 24 mm 245 mm s dvojitým šesťhranom


metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 245
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Veľkosť kľúča malá (mm) 22
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 245
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Veľkosť kľúča malá (mm) 22
Model s jedným kľúčom Nie
Otvorený model Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 262
HS kód
Type Ring Spanner

Popis

metrická šírka naprieč plochami10° pod uhloms dvojitým šesťuholníkomDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhly a ľahký dizajnvýnimočne pružný a odolnýSTAHLWILLE okrúhly povrch pre príjemný, nekĺzavý pocitkované, kalené a chladené v olejovom kúpelichróm-zliatinová oceľ, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. G0275.022.024
EAN 4018754021994
UBB 203120172788
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41082224

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.