text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč 220SP 28 x 32 mm


extra dlhý s profilom Spline-Drive15° uhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 430
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 28
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 430
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 28
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 582
HS kód
Type Ring Spanner

Popis

extra dlhý s profilom Spline-Drive15° uhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0264.028.032
EAN 4018754133567
UBB 500501471022
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41162832

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.