text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč 20 18 x 21 mm 300 mm hlboký posun


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 300
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 21
Veľkosť kľúča malá (mm) 18
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 300
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 21
Veľkosť kľúča malá (mm) 18
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 270
HS kód
Type Ring Wrench

Popis

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0260.018.021
EAN 4018754020980
UBB 203120204219
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 41041821

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.