text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný kľúč na ohybné kĺby 29A 5/8 x 11/16


s imperiálnou, nerovnakou šírkouS otočným šesťuholníkomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliOceľ zo zliatiny chrómu, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 250
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 266
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 250
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 266
HS kód
Type Joint Wrench

Popis

s imperiálnou, nerovnakou šírkouS otočným šesťuholníkomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliOceľ zo zliatiny chrómu, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0281.158.175
EAN 4018754028986
UBB 203120210984
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 43413638

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.