text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný kľúč na ohybné kĺby 29 6 x 7 mm


S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a s dobrou priľnavosťouExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 180
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 180
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 53
HS kód
Type Joint Wrench

Popis

S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a s dobrou priľnavosťouExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0281.006.007
EAN 4018754025640
UBB 203120173448
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 43010607

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.