text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Obojstranný kľúč na ohybné kĺby 29 17 x 19 mm


S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 252
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 252
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 272
HS kód
Type Joint Wrench

Popis

S metrickými rozmermi, nerovnaké rozmery šírkyS otočným dvojitým šesťhranomOdolná, štíhla a ľahká konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKrúhly povrch STAHLWILLE zaručuje povrch, ktorý je príjemný na pokožku a dobre sa držíExtrémne pružný, výnimočne odolnýKovaný kvapkovým kovaním, kalený a chladený v olejovom kúpeliChrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaný

Čísla materiálu

Položka č. G0281.017.019
EAN 4018754025770
UBB 203120174016
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 43011719

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.