text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 56 3/4 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 32 mm dĺžka 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 36 mm, chrómovaná ,pokovovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 32
Dĺžka (m) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 32
Dĺžka (m) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 40
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 545
HS kód
Model 56 32
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 36 mm, chrómovaná ,pokovovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0402.320.001
EAN 4018754008964
UBB 203122382625
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05020032

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.