Nástrčné hlavice
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
G0401.600.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 55 3/4 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 60 mm dĺžka 80 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 38 mm, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
60
Dĺžka (m)
80
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
60
Dĺžka (m)
80
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
40
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1023
HS kód
Zobraziť
Model
55 60
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 38 mm, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0401.600.001
EAN
4018754008902
UBB
203122378847
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
05010060