text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 55 3/4 palca so šesťuholníkovou šírkou cez roviny 46 mm dĺžka 73 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 38 mm, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 46
Dĺžka (m) 73
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 46
Dĺžka (m) 73
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 34
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 615
HS kód
Model 55 46
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoko výkonná oceľ do 38 mm, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0401.460.001
EAN 4018754008858
UBB 203122378433
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05010046

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.