Nástrčné hlavice
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do kameňa & dreva
G0386.060.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 54 X 1/2 palca trojitý štvorhran M6 dĺžka 60 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Pre skrutky s vnútorným ozubením XZN®DIN 2324Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
60
Dĺžka (m)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
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
Veľkosť bitu (mm)
6
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
60
Dĺžka (m)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
6
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
73
HS kód
Zobraziť
Type
Screwdriver Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre skrutky s vnútorným ozubením XZN®DIN 2324Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0386.060.001
EAN
4018754006410
UBB
203122113681
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
03060006