Nástrčné hlavice
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Nivelátory
Magnetické nivelátory
G0386.140.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 54 X 1/2 palca trojitý štvorhran M14 dĺžka 60 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Pre skrutky s vnútorným ozubením XZN®DIN 2324Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
60
Dĺžka (m)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
14
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
60
Dĺžka (m)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
14
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
132
HS kód
Zobraziť
Type
Screwdriver Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre skrutky s vnútorným ozubením XZN®DIN 2324Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0386.140.001
EAN
4018754006458
UBB
203122114002
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
03060014
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní