text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 54 X 1/2 palca trojitá štvorhranná objímka M8 dĺžka 60 mm


Pre skrutky s vnútorným ozubením XZN®DIN 2324Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 62
Dĺžka (m) 60
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 62
Dĺžka (m) 60
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 8
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 78
HS kód
Type Screwdriver Socket

Popis

Pre skrutky s vnútorným ozubením XZN®DIN 2324Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0386.080.001
EAN 4018754006427
UBB 203122113764
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03060008

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.