text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 54 KK 1/2 palcový šesťhran so šírkou cez ploché drážky 7 mm dĺžka 100 mm


s guľôčkovým hrotom šesťhran pre skrutky so šesťhrannou hlavou uhol otáčania do 25° na každej stranechrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m) 100
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 7
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 100
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 7
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 88
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

s guľôčkovým hrotom šesťhran pre skrutky so šesťhrannou hlavou uhol otáčania do 25° na každej stranechrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0382.070.001
EAN 4018754099689
UBB 203122721137
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03280007

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.