text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 54 KK 1/2 palcový šesťhran so šírkou cez ploché 5 mm dĺžka 100 mm


s guľôčkovým šesťhranompre skrutky so šesťhrannou hlavouuhol otáčania do 25° na každej stranechrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m) 100
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 100
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 77
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

s guľôčkovým šesťhranompre skrutky so šesťhrannou hlavouuhol otáčania do 25° na každej stranechrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0382.050.001
EAN 4018754007332
UBB 203122679079
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03280005

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.