Nástrčné hlavice
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
G0384.050.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 54 IC 1/2 palca, šesťhranné puzdro, so šírkou hrotu cez ploché plochy 5 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka (m)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
5
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Značka
Stahlwille
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
5
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
70
HS kód
Zobraziť
Type
Inhex Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
pre skrutky so šesťhrannou hlavou s vodiacim kolíkomChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0384.050.001
EAN
4018754006472
UBB
203122366057
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
03070005