text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 52 1/2 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 21 mm dĺžka 42 mm


S AS-Drive uchopí boky skrutky/matice, a nie jej hranyMnožstvo objímok je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených priestoroch. Zásuvky STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom extrémne odolné!

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (m) 42
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (m) 42
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 16
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 110
HS kód
Model 52 21
Type Socket

Popis

S AS-Drive uchopí boky skrutky/matice, a nie jej hranyMnožstvo objímok je nepoužiteľných, pretože hrúbka ich steny znemožňuje prácu v stiesnených priestoroch. Zásuvky STAHLWILLE sú mimoriadne tenké a pritom extrémne odolné!

Čísla materiálu

Položka č. G0366.210.001
EAN 4018754005932
UBB 203122111453
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03030021

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.