text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 51 pre zapaľovacie sviečky 1/2 palca AF 16 mm 16 mm dĺžka 12 bodov


extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (m) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (m) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 19
Šírka kľúča (palce) 5/8 palca
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 138
HS kód
Model 51 16-5/8
Type Socket

Popis

extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03020216

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.