text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 51 1/2 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 17 mm dĺžka 83 mm


extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 35
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 156
HS kód
Model 51 17
Type Socket

Popis

extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0370.170.001
EAN 4018754005611
UBB 203122109317
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03020017

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.