Nástrčné hlavice
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
G0365.090.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 50 1/2 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 9 mm dĺžka 38 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
9
Dĺžka (m)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
9
Dĺžka (m)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
9
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
55
HS kód
Zobraziť
Model
50 9
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0365.090.001
EAN
4018754005178
UBB
203122357148
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
03010009